BRADY

BRADY Pneumatische Absperrung

  • ERIKS:12369719
  • Hersteller:065645
Image 1
Isoliert pneumatische Energie, wobei die Ausgaben und unnötige Arbeiten für die Montage von Absperrventilen vermieden werden. Die Vorrichtung wird am Stecker angebracht und isoliert die Gerätschaften von sämtlichen Druckluftquellen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.47inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Breite
21 mm
Material
Glasfaserverstärktem Nylon
Durchmesser
69.85
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1