BRADY

BRADY Lockout - Gürteltasche, Schwarz auf Rot

  • ERIKS:12365046
  • Hersteller:051172
Image 1
Packen Sie einfach die benötigten Absperrvorrichtungen in den Beutel, damit Sie sie bei Bedarf zur Hand haben. Die Tasche verfügt über Schlaufen, sodass sie leicht an einem Gürtel befestigt werden kann
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz / Rot
Höhe
127 mm
Breite
177.8 mm
Material
Heavy Duty Nylon
Tiefe
50.80