BRADY

BRADY Safety Redbox Gruppenverschlusskasten – Gelb, Gelb, 12

  • ERIKS:12991464
  • Hersteller:145580
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der Safety Redbox Gruppenverschlusskasten lässt sich an der Wand befestigen und verfügt über ein Schnell-Lösesystem, damit er einfach an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden kann
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Gelb
Höhe
154.9 mm
Breite
236.22 mm
Material
Stahl, pulverbeschichtet
Tiefe
91.44
Gefüllt
Nein
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
12
Anzahl Arme
0
Geeignet für Wandmontage
Ja
Wandmontage möglich
Ja
Tragbar
Ja