BRADY

BRADY Absperrung für Steckerverbindungen 110 V - klein, Klein

  • ERIKS:23589036
  • Hersteller:065674
Image 1
Äußerst wirksam gegen die unautorisierte oder falsche Verwendung elektrischer Vorrichtungen. Speziell für die Sicherung aller Arten von Steckerverbindungen entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
80 mm
Breite
88.9 mm
Material
Polypropylen
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
2