Eriks
BRADY

BRADY Brady Sicherheitsschlösser mit Plastikbügel, Lila, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Nylon, 38.10 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:12562996
  • Hersteller:813640
Image 1
Brady Sicherheitsschlösser sind die ultimativen Schlösser für Ihre Sicherheitsanforderungen! Die einzigartige Zylinderkonstruktion schützt vor Stromschlägen beim Einführen des Schlüssels. Einzigartige Schlüsselprofile dank präzisionsgefertigtem Zylinder m
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.12inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Violett
Schlossbreite
38.5 mm
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
33.02 mm
Höhe
86.5 mm
Breite
38.1 mm
Bügelhöhe
38 mm
Material
Rugged reinforced nylon body with nylon shackle
Körper Höhe
44.50
Grundkörperbreite
38.1
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
1
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Nylon