Eriks

Druckluftkupplungen

  • 5
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 1
52 Produkte angezeigt für Druckluftkupplungen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Momentkupplung mit Aussengewinde AG 1/2"

  • ERIKS:14882474
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"
  • Max. Betriebsdruck:10 bar

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Momentkupplung KIG-10 Gusseisen IG 1"

  • ERIKS:10039474
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1"

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Plug VKO Gusseisen

  • ERIKS:10039465
  • Schlaucharmatur Typ:Kappe
  • Schlaucharmatur Typ 2:Klauenkupplung
  • Anschlussarmatur 2:EA Standard
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Schlauchklemme mit Sicherungsklauen 45-53mm

  • ERIKS:14882536
  • Material:Grauguss
  • Klemmbereich:von 45 bis 53 mm

CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Momentkupplung mit Schlauchtülle und Sicherungsbund 16mm

  • ERIKS:14882469
  • Größe Anschlussarmatur:42
  • Max. Betriebsdruck:10 bar
  • Max. Betriebsdruck:145 psi

CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.70inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 8.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.13inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Momentkupplung mit Aussengewinde AG 3/8"

  • ERIKS:14882473
  • Größe Anschlussarmatur:3/8"
  • Max. Betriebsdruck:10 bar

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Momentkupplung mit Aussengewinde AG 1"

  • ERIKS:14882476
  • Größe Anschlussarmatur:1"
  • Max. Betriebsdruck:10 bar

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Schlauchklemme ohne Sicherungsklauen 32-40mm

  • ERIKS:14882527
  • Material:Grauguss
  • Klemmbereich:von 32 bis 40 mm

CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.35inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Momentkupplung KIG-34 Gusseisen IG 3/4"

  • ERIKS:10039491
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"

CHF 9.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.73inkl. MwSt

110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Momentkupplung KIG-12 Gusseisen IG 1/2"

  • ERIKS:10039490
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"

CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.70inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Momentkupplung KIG-38 Gusseisen IG 3/8"

  • ERIKS:10039489
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3/8"

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Momentkupplung KIG-14 Gusseisen IG 1/4"

  • ERIKS:11552371
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:1/4"

CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.70inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplung SKG-19 Gusseisen Schlauchstutzen 19

  • ERIKS:10039532
  • Typ:SKG
  • Größe Anschlussarmatur:42
  • Max. Betriebsdruck:10 bar
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Kupplung SKG-25 Gusseisen Schlauchstutzen 25

  • ERIKS:10039533
  • Typ:SKG
  • Größe Anschlussarmatur:Claw distance 42mm
  • Schlauch Innen-Ø (DN):DN25
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Schlauchklemme mit Sicherungsklauen 22-29mm

  • ERIKS:14883477
  • Material:Grauguss
  • Klemmbereich:von 22 bis 29 mm

CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.81inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

Schlauchklemme mit Sicherungsklauen 37-42mm

  • ERIKS:14882535
  • Material:Grauguss
  • Klemmbereich:von 37 bis 42 mm

CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026