Eriks
LMC

LMC Kupplung KAG-10 Gusseisen M BSP 1"

  • ERIKS:10039475
  • Hersteller:EAM025
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Typ
KAG
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
KAG
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
EA Standard
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung