Momentkupplung mit Schlauchtülle und Sicherungsbund 16mm

  • ERIKS:14882469
Image 1
Schnellkupplung mit einheitlicher Nockenweite über alle Dimensionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.90

-

10+

CHF 9.50

12.84%

20+

CHF 8.15

25.23%

30+

CHF 6.80

37.61%

45+

CHF 6.65

38.99%

68+

CHF 6.50

40.37%

102+

CHF 6.40

41.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Code
SKB
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Größe Anschlussarmatur
42
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi