CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.32inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.40 | - |
10+ | CHF 9.95 | 12.72% |
20+ | CHF 8.30 | 27.19% |
30+ | CHF 7.15 | 37.28% |
45+ | CHF 7.00 | 38.60% |
68+ | CHF 6.85 | 39.91% |
102+ | CHF 6.65 | 41.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Temperguss, verzinkt |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |