Eriks

Momentkupplung KIG-34 Gusseisen IG 3/4"

  • ERIKS:10039491
Image 1
Schnellkupplung mit einheitlicher Nockenweite über alle Dimensionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.73inkl. MwSt

110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.00

-

10+

CHF 7.90

12.22%

20+

CHF 6.65

26.11%

30+

CHF 5.75

36.11%

45+

CHF 5.65

37.22%

68+

CHF 5.55

38.33%

102+

CHF 5.45

39.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KIG-34
Typ
KIG
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
KIG
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
EA Standard
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung