CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.20 | - |
10+ | CHF 9.85 | 12.05% |
20+ | CHF 8.10 | 27.68% |
30+ | CHF 7.15 | 36.16% |
45+ | CHF 7.00 | 37.50% |
68+ | CHF 6.85 | 38.84% |
102+ | CHF 6.65 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Temperguss, verzinkt |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |