Eriks

Kupplung SKG-19 Gusseisen Schlauchstutzen 19

  • ERIKS:10039532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schnellkupplung mit einheitlicher Nockenweite über alle Dimensionen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SKG
Code
SKG
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Größe Anschlussarmatur
42
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi