CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.30 | - |
10+ | CHF 8.95 | 13.11% |
20+ | CHF 7.50 | 27.18% |
30+ | CHF 6.50 | 36.89% |
45+ | CHF 6.40 | 37.86% |
68+ | CHF 6.30 | 38.83% |
102+ | CHF 6.20 | 39.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | KIG-38 |
Typ | KIG |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | KIG |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | EA Standard |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 42mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |