Eriks

Plug VKO Gusseisen

  • ERIKS:10039465
Image 1
Schnellkupplung mit einheitlicher Nockenweite über alle Dimensionen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VKO
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
VKO
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Kappe
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
EA Standard
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe