Momentkupplung mit Aussengewinde AG 1/2"

  • ERIKS:14882474
Image 1
Schnellkupplung mit einheitlicher Nockenweite über alle Dimensionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.60

-

10+

CHF 10.00

13.79%

20+

CHF 8.50

26.72%

30+

CHF 7.25

37.50%

45+

CHF 7.10

38.79%

68+

CHF 6.95

40.09%

102+

CHF 6.80

41.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Temperguss, verzinkt
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
10 bar