Eriks
LMC

LMC Kupplung KAG-12 Gusseisen M BSP 1/2"

  • ERIKS:10039493
  • Hersteller:EAM013
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Typ
KAG
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
KAG
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
EA Standard
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung