Eriks

Momentkupplung KIG-14 Gusseisen IG 1/4"

  • ERIKS:11552371
Image 1
Schnellkupplung mit einheitlicher Nockenweite über alle Dimensionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.70inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.90

-

10+

CHF 8.60

13.13%

20+

CHF 7.20

27.27%

30+

CHF 6.20

37.37%

45+

CHF 6.10

38.38%

68+

CHF 6.00

39.39%

102+

CHF 5.90

40.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KIG-14
Typ
KIG
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
KIG
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
EA Standard
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung