Eriks

Momentkupplung KIG-10 Gusseisen IG 1"

  • ERIKS:10039474
Image 1
Schnellkupplung mit einheitlicher Nockenweite über alle Dimensionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.10

-

10+

CHF 8.75

13.37%

20+

CHF 7.30

27.72%

30+

CHF 6.35

37.13%

45+

CHF 6.25

38.12%

68+

CHF 6.15

39.11%

102+

CHF 6.05

40.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KIG-10
Typ
KIG
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
KIG
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
EA Standard
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung