Eriks
CEJN

CEJN Stecker zu Schnellverschlusskupplung Typ 10-411-5005 mit Schlauchtülle Ø 13mm

  • ERIKS:12091949
  • Hersteller:10 411 5005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Für Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
411
Typ
411
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Anschlussarmatur
Männlich
Material Dichtung
NBR, FPM
Schlauch Innen-Ø (DN)
10.4 mm
Max. Betriebsdruck
35 bar