CEJN

CEJN Schlauchtüllen mit Aussengewinde 1/2" für Ø 16mm

  • ERIKS:12091807
  • Hersteller:19 900 0246
Image 1
Passend zu Cejn NON-DRIP.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.00

-

10+

CHF 8.70

20.91%

20+

CHF 8.40

23.64%

40+

CHF 7.95

27.73%

60+

CHF 7.75

29.55%

90+

CHF 7.60

30.91%

135+

CHF 7.45

32.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CEJN
Serie
900
Typ
900
Material
Messing, vernickelt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"