CHF 61.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.27inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.30 | - |
10+ | CHF 49.00 | 20.07% |
20+ | CHF 46.60 | 23.98% |
40+ | CHF 44.10 | 28.06% |
60+ | CHF 43.30 | 29.36% |
90+ | CHF 42.40 | 30.83% |
135+ | CHF 41.50 | 32.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 567 |
Typ | 567 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Männlich |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 9 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.34inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 83.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.16inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026