Nippel und Kupplungen eSafe Serie 320
Die Kupplung der eSafe Serie 320 ist eine leicht zu bedienende Hochleistungskupplung mit langer Standzeit. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Die Aussengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit einer Gewindedichtung versehen. Die Kupplungen haben eine kleinere Aussenabmessung als vergleichbare Ausführungen. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung.
Austauschbar mit: Parker Rectus 25/26, Parker Tema 1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24.
Produkteigenschaften- Sicherheit durch Druckentlastung
- Extrem hohe Durchflusskapazität
- Robust und langlebig
- Die eSafe Ausführung entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983. Nach Eurostandard, 7.4 mm.