CEJN Washdown-Produkte sind eine perfekte Wahl für eine saubere und hygienische Umgebung.
Ideal für Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Landwirtschaft, Schifffahrt etc.
Spritzpistole
mit Polypropylen-Schutz, Dichtung Viton,
für Heisswasser bis 90°Grad, bei Dauereinsatz bis 60° Grad,
max. Arbeitsdruck 24 bar, Durchfluss 60l/min,
bei 5 bar Durchfluss 31 l/min
- aus Edelstahl oder Messing mit Polypropylen-Schutz
- mit oder ohne Drehgelenk
- für Heisswasser bis 90°C