NITO

NITO Spritzpistole Messing verchromt 1/2"

  • ERIKS:14887225
Image 1
Vaterteil, regulierbar. Nur innerhalb 1/2"-Modellen kuppelbar.

Anwendungshinweis
Betriebsdruck max. 6 bar bei +40°C, max. 4 bar bei +60°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.32inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.00

-

10+

CHF 64.40

17.44%

20+

CHF 56.80

27.18%

30+

CHF 53.00

32.05%

45+

CHF 51.80

33.59%

68+

CHF 50.90

34.74%

102+

CHF 49.90

36.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Betriebsdruck
20 bar
Material
Messing verchromt
Max. Betriebstemperatur
80
Typ
11 5010