CHF 31.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.11inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 417 |
Typ | 417 |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 10.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |