NITO

NITO Kupplung ½" mit Tülle Messing verchromt für Ø 16mm

  • ERIKS:14884455
Image 1
Mutterteil mit Schlauchtülle. Nur innerhalb 1/2"-Modellen kuppelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.92inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.00

-

10+

CHF 32.40

10.00%

20+

CHF 30.70

14.72%

30+

CHF 28.90

19.72%

45+

CHF 28.30

21.39%

68+

CHF 27.70

23.06%

102+

CHF 27.20

24.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NITO
Typ
12 1120
Code
12 1120
Material
Messing, vernickelt
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Max. Betriebsdruck
20 bar