CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.34inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.60 | - |
10+ | CHF 76.50 | 19.98% |
20+ | CHF 72.60 | 24.06% |
40+ | CHF 68.90 | 27.93% |
60+ | CHF 67.40 | 29.50% |
90+ | CHF 66.10 | 30.86% |
135+ | CHF 64.80 | 32.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CEJN |
Serie | 567 |
Typ | 567 |
Material | Messing, vernickelt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Material Dichtung | NBR |
Schlauch Innen-Ø (DN) | 9 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
CHF 61.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.27inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.30inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026