KAMLOK

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Edelstahl 1"

  • ERIKS:14886383
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.02inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.40

-

5+

CHF 62.40

10.09%

10+

CHF 59.00

14.99%

20+

CHF 55.60

19.88%

40+

CHF 51.90

25.22%

60+

CHF 51.00

26.51%

90+

CHF 50.00

27.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-A
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1"