KAMLOK

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Aluminium 2.1/2"

  • ERIKS:14886461
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.54inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.60

-

5+

CHF 43.70

10.08%

10+

CHF 41.30

15.02%

20+

CHF 38.90

19.96%

40+

CHF 36.50

24.90%

60+

CHF 35.70

26.54%

90+

CHF 35.00

27.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-B
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
2.1/2"
Max. Betriebsdruck
10 bar