CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.51inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.30 | - |
5+ | CHF 24.60 | 9.89% |
10+ | CHF 23.30 | 14.65% |
20+ | CHF 22.00 | 19.41% |
40+ | CHF 20.60 | 24.54% |
60+ | CHF 20.20 | 26.01% |
90+ | CHF 19.80 | 27.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 634-B |
Material | Polypropylen PP |
Kupplungsgrösse | 1" |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |