KAMLOK

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Aluminium 2"

  • ERIKS:14886460
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.56inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.60

-

5+

CHF 32.90

10.11%

10+

CHF 31.00

15.30%

20+

CHF 29.40

19.67%

40+

CHF 27.50

24.86%

60+

CHF 26.90

26.50%

90+

CHF 26.40

27.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-B
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
2"
Max. Betriebsdruck
17 bar