KAMLOK

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Edelstahl 2"

  • ERIKS:14886386
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.05inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.40

-

5+

CHF 85.00

9.96%

10+

CHF 80.30

14.94%

20+

CHF 75.60

19.92%

40+

CHF 70.90

24.89%

60+

CHF 69.50

26.38%

90+

CHF 68.10

27.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-A
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
2"