KAMLOK

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Edelstahl 2.1/2"

  • ERIKS:14887044
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.75inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 145.00

-

5+

CHF 130.50

10.00%

10+

CHF 123.50

14.83%

20+

CHF 116.00

20.00%

40+

CHF 109.00

24.83%

60+

CHF 106.50

26.55%

90+

CHF 104.50

27.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-B
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
2.1/2"
Max. Betriebsdruck
20 bar