KAMLOK

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Edelstahl 1.1/4"

  • ERIKS:14886384
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 101.50

-

5+

CHF 91.20

10.15%

10+

CHF 86.10

15.17%

20+

CHF 81.00

20.20%

40+

CHF 76.00

25.12%

60+

CHF 74.60

26.50%

90+

CHF 73.00

28.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-A
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1.1/4