KAMLOK

KAMLOK Mutterteil Verschlussdeckel Typ 634-B Edelstahl 1.1/4"

  • ERIKS:14886570
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.34inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 103.00

-

5+

CHF 92.50

10.19%

10+

CHF 87.40

15.15%

20+

CHF 82.20

20.19%

40+

CHF 77.10

25.15%

60+

CHF 75.50

26.70%

90+

CHF 74.00

28.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-B
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1.1/4
Max. Betriebsdruck
20 bar