KAMLOK

KAMLOK Vaterteil Verschlusszapfen Typ 634-A Edelstahl 3"

  • ERIKS:14887045
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.07inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 130.50

-

5+

CHF 117.50

9.96%

10+

CHF 111.00

14.94%

20+

CHF 104.50

19.92%

40+

CHF 97.90

24.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
634-A
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3"
Max. Betriebsdruck
20 bar