Eriks

Tri-Clamp mit Schlauchtüllen

  • 7
  • 11
  • 5
30 Produkte angezeigt für Tri-Clamp mit Schlauchtüllen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 131.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.15inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 64 mm

  • ERIKS:14904161
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:64 mm

CHF 58.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.70inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Triclamp mit Stutzen DN 20 Flansch AD 25.0 / ID 15.75 mm nach BS / INCH

  • ERIKS:14904155
  • Form:Kupplung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4404)

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.26inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Triclamp mit Stutzen DN 25 Flansch AD 50.5 / ID 22.9 mm nach BS / INCH

  • ERIKS:14904156
  • Form:Kupplung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4404)

CHF 140.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.88inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Triclamp mit Stutzen DN 50 Flansch AD 64 / ID 50 mm nach DIN 32676

  • ERIKS:14901649
  • Form:Kupplung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4571)

CHF 233.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.41inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Triclamp mit Stutzen DN 25 Flansch AD 50.5 / ID 26 mm nach DIN 32676

  • ERIKS:14899375
  • Form:Kupplung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4571)

CHF 168.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.15inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 50.5 mm

  • ERIKS:14899378
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:50,5 mm

CHF 54.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.37inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Triclamp mit Stutzen DN 25 Flansch AD 50.5 / ID 29.7 mm nach ISO 1127

  • ERIKS:14904153
  • Form:Kupplung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4404)

CHF 143.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.12inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Triclamp mit Stutzen DN 50 Flansch AD 77.5 / ID 56.3 mm nach ISO 1127

  • ERIKS:14904154
  • Form:Kupplung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4404)

CHF 257.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.36inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Triclamp Blindscheibe für Flansch AD 25 mm

  • ERIKS:14904157
  • Material:Edelstahl (1.4404)
  • Kupplungsgrösse:25 mm

CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.78inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Triclamp Blindscheibe für Flansch AD 34 mm

  • ERIKS:14904158
  • Material:Edelstahl (1.4404)
  • Kupplungsgrösse:34 mm

CHF 33.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.11inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Triclamp Blindscheibe für Flansch AD 64 mm

  • ERIKS:14901689
  • Material:Edelstahl (1.4404)
  • Kupplungsgrösse:64 mm

CHF 39.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.48inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Triclamp Blindscheibe für Flansch AD 50.5 mm

  • ERIKS:14901688
  • Material:Edelstahl (1.4404)
  • Kupplungsgrösse:50,5 mm

CHF 37.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.54inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Triclamp mit Stutzen DN 50 Flansch AD 64 / ID 50 mm nach DIN 32676

  • ERIKS:12144037
  • Manufacturer:RTRI5064ID50.0
  • Form:Kupplung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4571)
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 25 mm

  • ERIKS:14904159
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:25 mm

CHF 53.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 119 mm

  • ERIKS:14904165
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:119 mm

CHF 140.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Triclamp mit Stutzen DN 20 Flansch AD 34 / ID 20 mm nach DIN 32676

  • ERIKS:14904151
  • Form:Kupplung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4571)

CHF 97.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Triclamp mit Stutzen DN 32 Flansch AD 50.5 / ID 32 mm nach DIN 32676

  • ERIKS:14899376
  • Form:Kupplung
  • Ausführung:Schlauchstutzen
  • Material:Edelstahl (1.4571)

CHF 168.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 130 mm

  • ERIKS:14904166
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:130 mm

CHF 217.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

Klammer Triclamp für Flansch AD 106 mm

  • ERIKS:14904164
  • Material:Edelstahl (1.4401)
  • Kupplungsgrösse:106 mm

CHF 142.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026