Triclamp mit Stutzen DN 20 Flansch AD 34 / ID 20 mm nach DIN 32676

  • ERIKS:14904151
Image 1
Triclamp Kupplungen finden vor allem in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Chemie und Pharma Ihre Anwendung. Die Schlauchtüllen sind so ausgeführt, dass sie mit Halbschalen nach EN 14420 oder mit Presshülsen konfektioniert werden können. Der Rauheitswert im inneren der Kupplung beträgt maximal 0.8 µm.

Die Ausführungen DIN, INCH und ISO dürfen nicht untereinander gekuppelt werden, da die jeweiligen Innendurchmesser voneinander abweichen. Verpresste Schlauchleitungen werden bei uns im Hause hergestellt und geprüft.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.10

-

5+

CHF 88.30

9.06%

10+

CHF 79.50

18.13%

15+

CHF 77.80

19.88%

23+

CHF 76.30

21.42%

35+

CHF 74.80

22.97%

53+

CHF 73.30

24.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Kupplung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4571)
Kupplungsgrösse
34 mm
Norm Flansch
DIN 32676
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar