Triclamp mit Stutzen DN 25 Flansch AD 50.5 / ID 26 mm nach DIN 32676

  • ERIKS:14899375
Image 1
Triclamp Kupplungen finden vor allem in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Chemie und Pharma Ihre Anwendung. Die Schlauchtüllen sind so ausgeführt, dass sie mit Halbschalen nach EN 14420 oder mit Presshülsen konfektioniert werden können. Der Rauheitswert im inneren der Kupplung beträgt maximal 0.8 µm.

Die Ausführungen DIN, INCH und ISO dürfen nicht untereinander gekuppelt werden, da die jeweiligen Innendurchmesser voneinander abweichen. Verpresste Schlauchleitungen werden bei uns im Hause hergestellt und geprüft.
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.15inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 168.50

-

5+

CHF 153.00

9.20%

10+

CHF 137.50

18.40%

15+

CHF 135.00

19.88%

23+

CHF 132.50

21.36%

35+

CHF 129.50

23.15%

53+

CHF 127.00

24.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Kupplung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4571)
Kupplungsgrösse
50,5 mm
Norm Flansch
DIN 32676
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar