Triclamp mit Stutzen DN 25 Flansch AD 50.5 / ID 29.7 mm nach ISO 1127

  • ERIKS:14904153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.12inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 143.50

-

5+

CHF 130.50

9.06%

10+

CHF 117.50

18.12%

15+

CHF 115.00

19.86%

23+

CHF 113.00

21.25%

35+

CHF 110.50

23.00%

53+

CHF 108.50

24.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Kupplung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4404)
Kupplungsgrösse
50,5 mm
Norm Flansch
ISO 1127
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar