Kupplung SHTC 19 Edelstahl Tri-Clamp 25 innen 15,8

  • ERIKS:11311026
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SHTC
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Triclamp
Schlaucharmatur Typ
Triclamp DIN 32676
Anschlussarmatur
IMP
Größe Anschlussarmatur
25/ 19,05x1,65 (15,75)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi