Triclamp mit Stutzen DN 25 Flansch AD 50.5 / ID 22.9 mm nach BS / INCH

  • ERIKS:14904156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.88inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 140.50

-

5+

CHF 127.50

9.25%

10+

CHF 115.00

18.15%

15+

CHF 112.50

19.93%

23+

CHF 110.00

21.71%

35+

CHF 108.00

23.13%

53+

CHF 106.00

24.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Kupplung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4404)
Kupplungsgrösse
50,5 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar