
CHF 233.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.41inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 233.50 | - |
5+ | CHF 212.00 | 9.21% |
10+ | CHF 191.00 | 18.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Kupplung |
Ausführung | Schlauchstutzen |
Material | Edelstahl (1.4571) |
Kupplungsgrösse | 64 mm |
Norm Flansch | DIN 32676 |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |