Triclamp mit Stutzen DN 50 Flansch AD 64 / ID 50 mm nach DIN 32676

  • ERIKS:12144037
  • Hersteller:RTRI5064ID50.0
Image 1
Triclamp Kupplungen finden vor allem in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Chemie und Pharma Ihre Anwendung. Die Schlauchtüllen sind so ausgeführt, dass sie mit Halbschalen nach EN 14420 oder mit Presshülsen konfektioniert werden können. Der Rauheitswert im inneren der Kupplung beträgt maximal 0.8 µm.

Die Ausführungen DIN, INCH und ISO dürfen nicht untereinander gekuppelt werden, da die jeweiligen Innendurchmesser voneinander abweichen. Verpresste Schlauchleitungen werden bei uns im Hause hergestellt und geprüft.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Kupplung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4571)
Kupplungsgrösse
64 mm
Norm Flansch
DIN 32676
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar