Kupplung SHTC 25 Edelstahl Tri-Clamp 50,5 innen 22,9

  • ERIKS:11589560
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SHTC
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Triclamp
Schlaucharmatur Typ
Triclamp DIN 32676
Anschlussarmatur
Inch
Größe Anschlussarmatur
50,5/ 25,4x1,25 (22,9)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi