Triclamp mit Stutzen DN 50 Flansch AD 77.5 / ID 56.3 mm nach ISO 1127

  • ERIKS:14904154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.36inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 257.50

-

5+

CHF 234.00

9.13%

10+

CHF 210.50

18.25%

15+

CHF 206.50

19.81%

23+

CHF 202.50

21.36%

35+

CHF 198.50

22.91%

53+

CHF 194.50

24.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Kupplung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4404)
Kupplungsgrösse
77,5 mm
Norm Flansch
ISO 1127
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar