Triclamp mit Stutzen DN 32 Flansch AD 50.5 / ID 38.4 mm nach ISO 1127

  • ERIKS:13580458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.15inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 131.50

-

5+

CHF 119.50

9.13%

10+

CHF 107.50

18.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SHTC
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Triclamp
Schlaucharmatur Typ
Triclamp DIN 32676
Anschlussarmatur
ISO
Größe Anschlussarmatur
50,5/ 41,0x1,5 (38,0)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362.5 psi