Coupl SHTC 50 SS Tri-Clamp 77 inw 56.3

  • ERIKS:13526177
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SHTC
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Triclamp
Schlaucharmatur Typ
Triclamp DIN 32676
Größe Anschlussarmatur
77,0/ 60,3x2,0 (56,3)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi