Triclamp mit Stutzen DN 20 Flansch AD 25.0 / ID 15.75 mm nach BS / INCH

  • ERIKS:14904155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.26inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 120.50

-

5+

CHF 109.50

9.13%

10+

CHF 98.40

18.34%

15+

CHF 96.50

19.92%

23+

CHF 94.50

21.58%

35+

CHF 92.70

23.07%

53+

CHF 90.80

24.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Kupplung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4404)
Kupplungsgrösse
25 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar