CHF 1'523.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'646.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'523.00 | - |
2+ | CHF 1'371.00 | 9.98% |
5+ | CHF 1'066.00 | 30.01% |
8+ | CHF 1'045.00 | 31.39% |
12+ | CHF 1'024.00 | 32.76% |
18+ | CHF 1'003.00 | 34.14% |
27+ | CHF 983.00 | 35.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NEDERMAN |
Serie | 889 |
Typ | 889 |
Material | Stahl |
Max. Betriebsdruck in Bar | 15 bar |
Für inneren Durchmesser Schlauch | 13 mm |